Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CP40 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CP40 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387159

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Bündeldurchmesser - 36 .. 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090408

Sonepar Artikelnummer

120513409

Hersteller Artikelnummer

387159

Hersteller Typ

387159

Hersteller Artikel Nr.:

387159

Nenndurchmesser:

40 mm

Bündeldurchmesser:

36 .. 60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

1.510 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 36-60 mm, Type: CP40, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie