Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CP50 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CP50 Poly-Schutzschlauch - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387160

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Bündeldurchmesser - 45 .. 75 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561090446

Sonepar Artikelnummer

120697442

Hersteller Artikelnummer

387160

Hersteller Typ

387160

Hersteller Artikel Nr.:

387160

Nenndurchmesser:

50 mm

Bündeldurchmesser:

45 .. 75 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

Ja

Offen (nachträglich montierbar):

Nein

Einsatztemperatur:

-50 .. 150 °C

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.510 kg

Kabelschutzschlauch, ø-Schlauch: 45-75 mm, Type: CP50, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie