LEGRAND - CX3 Fernschalt.Elektron. Zeitf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412401
Funktion - elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064124010
Sonepar Artikelnummer
120380301
Hersteller Artikelnummer
412401
Hersteller Typ
412401
Hersteller Artikel Nr.:
412401
Funktion:
elektronisch mit Rückfallverzögerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
210 .. 250 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
230 .. 250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
58 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
115 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.087 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


