Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Fernschalter 16A 4P 230V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Fernschalter 16A 4P 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412416

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064124164

Sonepar Artikelnummer

120380307

Hersteller Artikelnummer

412416

Hersteller Typ

412416

Hersteller Artikel Nr.:

412416

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

210 .. 250 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1700 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.251 kg

Legrand Fernschalter CX3, 4-polig, 16 A/ 250 VAC, mechanisch, Steuerspannung AC 230 V, 4 Schließer, Schaltzustandsanzeige am Handschalter, Handschaltung ON/OFF, Anbau von bis zu 2 Hilfsgeräten möglich, Fernschalter nach EN 60669-2-2.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie