Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Fernschalter 16A 4P 24V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Fernschalter 16A 4P 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412414

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064124140

Sonepar Artikelnummer

120380306

Hersteller Artikelnummer

412414

Hersteller Typ

412414

Hersteller Artikel Nr.:

412414

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

22 .. 26 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.242 kg

Legrand Fernschalter CX3, 4-polig, 16 A/ 250 VAC, mechanisch, Steuerspannung AC 24 V, 4 Schließer, Schaltzustandsanzeige am Handschalter, Handschaltung ON/OFF, Anbau von bis zu 2 Hilfsgeräten möglich, Fernschalter nach EN 60669-2-2.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie