LEGRAND - CX3 Hilfsgeraet Oe+S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412429
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064124294
Sonepar Artikelnummer
120380308
Hersteller Artikelnummer
412429
Hersteller Typ
412429
Hersteller Artikel Nr.:
412429
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Hilfsschalter
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
16 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


