Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Hilfür F 25A Schuetz O+S

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Hilfür F 25A Schuetz O+S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412430

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064124300

Sonepar Artikelnummer

120380334

Hersteller Artikelnummer

412430

Hersteller Typ

412430

Hersteller Artikel Nr.:

412430

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Signalschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

25 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.060 kg

Legrand Hilfsschalter, 1 Schliesser + 1 Öffner, zur Meldung der Schaltstellung, für 2-modulige Installationsschütze 25 A, Werkzeuglose Montage durch einfaches Einklinken an der linken Seite des Hauptgerätes, Maximal 2 Hilfsschalter pro Installationsschütz.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie