LEGRAND - CX3 Schütz 230V 25A, 2 Öffner+2 Schliesser, ohne Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412533
Bemessungsbetriebsspannung - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064125338
Sonepar Artikelnummer
120380321
Hersteller Artikelnummer
412533
Hersteller Typ
412533
Hersteller Artikel Nr.:
412533
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.242 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


