Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Schütz 230V 25A, 2 Öffner ,ohne Handschalter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Schütz 230V 25A, 2 Öffner ,ohne Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412524

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195 .. 253 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064125246

Sonepar Artikelnummer

120380319

Hersteller Artikelnummer

412524

Hersteller Typ

412524

Hersteller Artikel Nr.:

412524

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195 .. 253 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2100 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.135 kg

Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 230 V, 2-polig, Ausführung: 2 Öffner, Bemessungsbetriebsstrom Ie 25 A/ 250 VAC, ohne Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie