LEGRAND - CX3 Schütz 24V 16A, 1 Öffner+ 1 Schliesser, ohne Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412503
Bemessungsbetriebsspannung - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 16 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 20 .. 26 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064125031
Sonepar Artikelnummer
120380314
Hersteller Artikelnummer
412503
Hersteller Typ
412503
Hersteller Artikel Nr.:
412503
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
20 .. 26 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
600 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.134 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


