Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Schütz 24V 63A, 4 Schliesser, mit Handschalter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Schütz 24V 63A, 4 Schliesser, mit Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412519

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 20 .. 26 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064125192

Sonepar Artikelnummer

120380328

Hersteller Artikelnummer

412519

Hersteller Typ

412519

Hersteller Artikel Nr.:

412519

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

20 .. 26 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

8000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

5000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1700 VA

Schieber für Handschaltung:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.392 kg

Legrand Installationsschütz CX3, Spulenspannung AC 24 V, 4-polig, Ausführung: 4 Schließer, Bemessungsbetriebsstrom Ie 63 A/ 400 VAC, mit Handschalter. Nach EN 61095, Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a und AC-3/AC-7b, Installationsschütze zum Schalten von Lasten wie z.B. Lampengruppen, Motoren und Heizungen, mit Beschriftungsfenster, mit Schaltzustandsanzeige, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, Anbau von Hilfsschaltern möglich.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie