LEGRAND - CX3 Schütz Brummfrei, 230V 25A 4 Schliesser, mit Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412561
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064125611
Sonepar Artikelnummer
120380323
Hersteller Artikelnummer
412561
Hersteller Typ
412561
Hersteller Artikel Nr.:
412561
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2800 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.232 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


