LEGRAND - CX3 Schütz Brummfrei, 230V 40A 2 Schliesser, mit Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412559
Bemessungsbetriebsspannung - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064125598
Sonepar Artikelnummer
120380322
Hersteller Artikelnummer
412559
Hersteller Typ
412559
Hersteller Artikel Nr.:
412559
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1400 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.258 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


