LEGRAND - CX3 Schütz Brummfrei, 230V 40A 4 Schliesser, mit Handschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412562
Bemessungsbetriebsspannung - 400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064125628
Sonepar Artikelnummer
120375431
Hersteller Artikelnummer
412562
Hersteller Typ
412562
Hersteller Artikel Nr.:
412562
Bemessungsbetriebsspannung:
400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195 .. 253 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
5000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3100 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3400 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1400 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.354 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


