LEGRAND - CX³ Smarter Fernschalter 16A, 1-polig, 230VAC, 1TE, CX³ with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412170
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414971936898
Sonepar Artikelnummer
120879676
Hersteller Artikelnummer
412170
Hersteller Typ
412170
Hersteller Artikel Nr.:
412170
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
100 .. 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3840 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.437 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


