Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX³ Smartes Schütz 20A, 1-polig, 230VAC, 1TE, CX³ with Netatmo

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX³ Smartes Schütz 20A, 1-polig, 230VAC, 1TE, CX³ with Netatmo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412171

  • Bemessungsbetriebsspannung - 240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 100 .. 240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414971936973

Sonepar Artikelnummer

120879677

Hersteller Artikelnummer

412171

Hersteller Typ

412171

Hersteller Artikel Nr.:

412171

Bemessungsbetriebsspannung:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

100 .. 240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4800 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

2400 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP3X

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.816 kg

EtherCAT-Kabel M12 auf RJ45, geschirmt, PUR, für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben. Kabellänge 20 m.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie