Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Zentral Ein/Aus 230V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Zentral Ein/Aus 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412434

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064124348

Sonepar Artikelnummer

120380310

Hersteller Artikelnummer

412434

Hersteller Typ

412434

Hersteller Artikel Nr.:

412434

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Fernantrieb

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

16 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.063 kg

Legrand Hilfsgerät zur zentralen Steuerung von Fernschaltern z.B. Zentral Ein-/Ausschaltung von Steuerwarte, geeignet für Standard Fernschalter 230 VAC der Legrand CX3 Serie.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie