Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - CX3 Zentral Ein/Aus 24V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - CX3 Zentral Ein/Aus 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412433

  • Gerätemontage - Schütz/Relais

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064124331

Sonepar Artikelnummer

120380309

Hersteller Artikelnummer

412433

Hersteller Typ

412433

Hersteller Artikel Nr.:

412433

Gerätemontage:

Schütz/Relais

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Fernantrieb

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

16 A

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.063 kg

Legrand Hilfsgerät zur zentralen Steuerung von Fernschaltern z.B. Zentral Ein-/Ausschaltung von Steuerwarte, geeignet für Standard Fernschalter 24 VAC bis 48 VAC der Legrand CX3 Serie.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie