LEGRAND - CX3 Zentral Ein/Aus Ansteuerb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412437
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064124379
Sonepar Artikelnummer
120380312
Hersteller Artikelnummer
412437
Hersteller Typ
412437
Hersteller Artikel Nr.:
412437
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Funktion:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
16 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.053 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


