LEGRAND - Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 500 X 250 mm, Lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036293
Breite - 510 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 310 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362935
Sonepar Artikelnummer
120139152
Hersteller Artikelnummer
036293
Hersteller Typ
036293
Hersteller Artikel Nr.:
036293
Breite:
510 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.279 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


