LEGRAND - Dach für Marina Schaltschrank (Breite X Tiefe) 800 X 300 mm, Lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036295
Breite - 812 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 360 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362959
Sonepar Artikelnummer
120139154
Hersteller Artikelnummer
036295
Hersteller Typ
036295
Hersteller Artikel Nr.:
036295
Breite:
812 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
360 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.177 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


