LEGRAND - Datendose 1xRJ45 ISDN für OTEO, Farbe: Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086033
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060860332
Sonepar Artikelnummer
120114995
Hersteller Artikelnummer
086033
Hersteller Typ
086033
Hersteller Artikel Nr.:
086033
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Ja
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


