Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Datendose 2-fach LSA-PLUS KAT6

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Datendose 2-fach LSA-PLUS KAT6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 775887

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245067758878

Sonepar Artikelnummer

120081131

Hersteller Artikelnummer

775887

Hersteller Typ

775887

Hersteller Artikel Nr.:

775887

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Nein

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.173 kg

Datendose, 2-fach, mit 8-poligem Steckergesicht, 2x8 Anschlusskontakte geschirmt. Farbcode für Belegung nach EIA/TIA 568A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie