LEGRAND - DATENDOSE UTP RJ45 1-Fach KAT6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 775828
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245067758281
Sonepar Artikelnummer
120118109
Hersteller Artikelnummer
775828
Hersteller Typ
775828
Hersteller Artikel Nr.:
775828
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.046 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


