Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Datenschlüssel für digitale AphaRex³ Zeitschaltuhren, PC-und Bluetooth- Adapter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Datenschlüssel für digitale AphaRex³ Zeitschaltuhren, PC-und Bluetooth- Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412872

  • PC-Programmierset für Windows 95 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 98 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 2000 - Nein

  • PC-Programmierset für Windows 7 - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245064128728

Sonepar Artikelnummer

120309266

Hersteller Artikelnummer

412872

Hersteller Typ

412872

Hersteller Artikel Nr.:

412872

PC-Programmierset für Windows 95:

Nein

PC-Programmierset für Windows 98:

Nein

PC-Programmierset für Windows 2000:

Nein

PC-Programmierset für Windows 7:

Ja

PC-Programmierset für Windows 8:

Ja

PC-Programmierset für Windows NT:

Nein

PC-Programmierset für Windows XP:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.020 kg

Legrand Datenschlüssel für die AlphaRex³ Serie. Mit dem Datenschlüssel können Schaltprogramme in die Uhr eingelesen werden, an der Uhr ist hierbei die Funktion „SCHLÜSSEL-LESEN“ zu wählen. Der Datenschlüssel lässt sich einfach über PC programmieren. Über die Uhrenfunktion „SCHLÜSSEL-SCHREIBEN“ lassen sich Programme von der Uhr auf den Schlüssel übertragen, so können an einer Uhr eingegebene Programme einfach und schnell auf andere Uhren übertragen und/oder Sicherheitskopien erstellt werden.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie