LEGRAND - Deckel für DiCAB B60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037013
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060370138
Sonepar Artikelnummer
120513420
Hersteller Artikelnummer
037013
Hersteller Typ
037013
Hersteller Artikel Nr.:
037013
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
7.600 kg
Deckel für DiCAB B60mm, Serie Verdrahtungskanal
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


