LEGRAND - Deckel zu KD 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031326
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 100 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970701015
Sonepar Artikelnummer
120029351
Hersteller Artikelnummer
031326
Hersteller Typ
031326
Hersteller Artikel Nr.:
031326
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


