LEGRAND - Deckel zu KD 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031336
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 150 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004421313368
Sonepar Artikelnummer
120029353
Hersteller Artikelnummer
031336
Hersteller Typ
031336
Hersteller Artikel Nr.:
031336
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


