LEGRAND - Deckel zu KD 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031340
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004421313405
Sonepar Artikelnummer
120029354
Hersteller Artikelnummer
031340
Hersteller Typ
031340
Hersteller Artikel Nr.:
031340
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


