LEGRAND - Deckel zu KD 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031321
Form - quadratisch
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 75 mm
Breite - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004421313214
Sonepar Artikelnummer
120029350
Hersteller Artikelnummer
031321
Hersteller Typ
031321
Hersteller Artikel Nr.:
031321
Form:
quadratisch
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
75 mm
Breite:
75 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


