LEGRAND - Deckelsatz 1x2-Modul Bronze Quad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 089710
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060897109
Sonepar Artikelnummer
120513009
Hersteller Artikelnummer
089710
Hersteller Typ
089710
Hersteller Artikel Nr.:
089710
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Bronze
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
gebürstet
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK08
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
41 mm
Einbauhöhe:
28 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.124 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


