LEGRAND - Dichtung G1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386504
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 53 mm
Innendurchmesser - 43 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130685
Sonepar Artikelnummer
120513426
Hersteller Artikelnummer
386504
Hersteller Typ
386504
Hersteller Artikel Nr.:
386504
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
53 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


