LEGRAND - Dichtung G2 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386508
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 95 mm
Innendurchmesser - 75 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130791
Sonepar Artikelnummer
120513427
Hersteller Artikelnummer
386508
Hersteller Typ
386508
Hersteller Artikel Nr.:
386508
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
95 mm
Innendurchmesser:
75 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.016 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


