LEGRAND - Dichtung G3''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386509
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 110 mm
Innendurchmesser - 89 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130814
Sonepar Artikelnummer
120513428
Hersteller Artikelnummer
386509
Hersteller Typ
386509
Hersteller Artikel Nr.:
386509
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
89 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.019 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


