LEGRAND - Dichtung G4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386510
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 140 mm
Innendurchmesser - 114 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130838
Sonepar Artikelnummer
120513429
Hersteller Artikelnummer
386510
Hersteller Typ
386510
Hersteller Artikel Nr.:
386510
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
140 mm
Innendurchmesser:
114 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.032 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


