LEGRAND - Dichtung M16x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386501
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130593
Sonepar Artikelnummer
120697305
Hersteller Artikelnummer
386501
Hersteller Typ
386501
Hersteller Artikel Nr.:
386501
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


