LEGRAND - Dichtung M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386502
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130623
Sonepar Artikelnummer
120697306
Hersteller Artikelnummer
386502
Hersteller Typ
386502
Hersteller Artikel Nr.:
386502
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


