LEGRAND - Dichtung M25x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386503
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 26 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130654
Sonepar Artikelnummer
120697307
Hersteller Artikelnummer
386503
Hersteller Typ
386503
Hersteller Artikel Nr.:
386503
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


