LEGRAND - Dichtung M40 Und G1 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386505
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 42 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130715
Sonepar Artikelnummer
120513430
Hersteller Artikelnummer
386505
Hersteller Typ
386505
Hersteller Artikel Nr.:
386505
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.006 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


