LEGRAND - Dichtung M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386530
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 59.5 mm
Innendurchmesser - 51 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561131132
Sonepar Artikelnummer
120513431
Hersteller Artikelnummer
386530
Hersteller Typ
386530
Hersteller Artikel Nr.:
386530
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
59.5 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


