LEGRAND - Dichtung M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386531
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 76 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561131156
Sonepar Artikelnummer
120513133
Hersteller Artikelnummer
386531
Hersteller Typ
386531
Hersteller Artikel Nr.:
386531
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
76 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


