LEGRAND - Dichtung PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386500
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130579
Sonepar Artikelnummer
120697304
Hersteller Artikelnummer
386500
Hersteller Typ
386500
Hersteller Artikel Nr.:
386500
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


