LEGRAND - Dichtung PG 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386511
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 15 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130852
Sonepar Artikelnummer
120697308
Hersteller Artikelnummer
386511
Hersteller Typ
386511
Hersteller Artikel Nr.:
386511
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


