LEGRAND - Dichtung PG16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386513
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130906
Sonepar Artikelnummer
120697310
Hersteller Artikelnummer
386513
Hersteller Typ
386513
Hersteller Artikel Nr.:
386513
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


