LEGRAND - Dichtung PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386514
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 28 mm
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130937
Sonepar Artikelnummer
120697311
Hersteller Artikelnummer
386514
Hersteller Typ
386514
Hersteller Artikel Nr.:
386514
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


