LEGRAND - Dichtung PG29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386515
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130968
Sonepar Artikelnummer
120697312
Hersteller Artikelnummer
386515
Hersteller Typ
386515
Hersteller Artikel Nr.:
386515
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


