LEGRAND - Dichtung PG36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386516
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 47 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130999
Sonepar Artikelnummer
120697313
Hersteller Artikelnummer
386516
Hersteller Typ
386516
Hersteller Artikel Nr.:
386516
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
47 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


