LEGRAND - Dichtung PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386517
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 54 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561131019
Sonepar Artikelnummer
120697314
Hersteller Artikelnummer
386517
Hersteller Typ
386517
Hersteller Artikel Nr.:
386517
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
54 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
42
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


