LEGRAND - Dichtung PG48 Und G2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386507
Werkstoff - Faserwerkstoff
Außendurchmesser - 76 mm
Innendurchmesser - 60 mm
Stärke - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130777
Sonepar Artikelnummer
120513432
Hersteller Artikelnummer
386507
Hersteller Typ
386507
Hersteller Artikel Nr.:
386507
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Außendurchmesser:
76 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84849000
Gewicht:
0.010 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


