LEGRAND - Dimmbares Nachtlicht mit Helligkeitssensor LED 0,06W Farbe SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050677
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970010636
Sonepar Artikelnummer
120696723
Hersteller Artikelnummer
050677
Hersteller Typ
050677
Hersteller Artikel Nr.:
050677
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.441 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


